KX3 Ripstop kraťasy Black 30 R

Artiklové číslo: KX340BKR30
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
Katalogové číslo KX340BKR30
EAN / GTIN 5036108317172
Číslo výrobce KX340BKR30

Popis

Popis:

Moderní pracovní šortky vyrobené z vysoce odolné tkaniny Ripstop, která je pružná při pohybu. Zpevnění v rozkroku, elastické na boku, vysoký zadní pás, který zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Vícefunkční stehenní kapsy poskytují bezpečné uložení telefonu, pera a nástrojů.

Charakteristika:

  • Stretch ripstop poskytuje vynikající komfort a větší volnost pohybu
  • Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
  • 11 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Kapsa na mobil
  • Pásky popruhu pro lepší výkon
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku