KX3 zimní kalhoty Black 46 R

Artiklové číslo: KX312BKR46
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
Katalogové číslo KX312BKR46
EAN / GTIN 5036108415533
Číslo výrobce KX312BKR46

Popis

Popis:

Přiléhavé cargo kalhoty z broušené zadní části z odolné bavlněné strečové tkaniny, která poskytuje dlouhotrvající pohodlí a volnost pohybu. Plno vlastností pro lepší užití jakou jsou zesílená oblast kolen, vysoký pas vzadu a možnost nastavit délku nohavic. Multifunkční stehenní kapsy jsou ideální pro bezpečné ukládání telefon, pera a nástrojů.

Charakteristika:

  • Tkaná tkanina s kartáčovanou zadní stranou pro hřejivost
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kapsa na metr
  • Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobil
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Registrovaný Community Design
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Seratex Stretch: 98 % bavlna, 2 % elastan Peached Twill w/Brushed Back
Složení skořepiny: 98 % bavlna, 2 % elastan Peached Twill w/Brushed Back
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku