Kalhoty KX3 Cargo Black XXXL R

Artiklové číslo: KX310BKRXXXL
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
Katalogové číslo KX310BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108400409
Číslo výrobce KX310BKRXXXL

Popis

Popis:

Moderní kalhoty, které poskytují neuvěřitelné pohodlí a flexibilitu. Zesílené zátěžové body zvyšují odolnost, zatímco žebrovaný pas umožňuje koncovému uživateli vytvořit si vlastní střih. Další prvky, jako je stehenní kapsa, skryté boční a zadní kapsy na cvočky, jsou ideální pro bezpečné uložení telefonů, per a nářadí.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Elastický pas se stahovací šňůrkou
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Nový vzhled
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele

Materiál:

Skořepinová tkanina: 80% bavlna, 20% polyester
Složení skořepiny: 80% bavlna, 20% polyester
Kontrastní tkanina: 94% polyester, 6% Elastan
Kontrastní složení: 94% polyester, 6% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku