Popis:
Moderní kalhoty, které poskytují neuvěřitelné pohodlí a flexibilitu. Zesílené zátěžové body zvyšují odolnost, zatímco žebrovaný pas umožňuje koncovému uživateli vytvořit si vlastní střih. Další prvky, jako je stehenní kapsa, skryté boční a zadní kapsy na cvočky, jsou ideální pro bezpečné uložení telefonů, per a nářadí.
Charakteristika:
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Elastický pas se stahovací šňůrkou
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Nový vzhled
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
Materiál:
Skořepinová tkanina: 80% bavlna, 20% polyester
Složení skořepiny: 80% bavlna, 20% polyester
Kontrastní tkanina: 94% polyester, 6% Elastan
Kontrastní složení: 94% polyester, 6% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;