Popis:
Stylová mikina s kapucí je vyrobena z naší exkluzivní bavlněné tkaniny Plus. Moderní střih, spousta technických detailů, atraktivní vzhled, vynikající kvalita a technické provedení.
Charakteristika:
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
- Kapuce s podšívkou Jersey pro maximální pohodlí
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
- Kapsa Welt
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
Materiál:
Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;