Mikina Nickel Black S R

Artiklové číslo: KS31BKRS
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
Katalogové číslo KS31BKRS
EAN / GTIN 5036108196791
Číslo výrobce KS31BKRS

Popis

Popis:

Stylová mikina s kapucí je vyrobena z naší exkluzivní bavlněné tkaniny Plus. Moderní střih, spousta technických detailů, atraktivní vzhled, vynikající kvalita a technické provedení.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Kapuce s podšívkou Jersey pro maximální pohodlí
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Kapsa Welt
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku