Kraťasy Granite Holster Black/Zoom Grey XXL R

Artiklové číslo: KS18BZRXXL
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
Velikost Unisex 2XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KS18BZRXXL
EAN / GTIN 5036108249763
Číslo výrobce KS18BZRXXL

Popis

Popis:

Kraťasy Granite jsou stylové, praktické a ideální volbou do teplejšího počasí. Použití vysoce kvalitní polybavlny nabízí pohodlí a odolnost nezbytnou v dnešním pracovním prostředí. Sklopné kapsy pouzdra vyrobené z odolného nylonového oxfordu jsou ideální pro nářadí. Další více kapes nabízí bezpečné úložiště a přizpůsobuje se rozměrům chytrých telefonů.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Kapsy na zip
  • Kapsy na nářadí
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Dvě zadní kapsy
  • Víceúčelové kapsy
  • Kontrastní barvení pro další styly

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku