Popis:
Kraťasy Granite jsou stylové, praktické a ideální volbou do teplejšího počasí. Použití vysoce kvalitní polybavlny nabízí pohodlí a odolnost nezbytnou v dnešním pracovním prostředí. Sklopné kapsy pouzdra vyrobené z odolného nylonového oxfordu jsou ideální pro nářadí. Další více kapes nabízí bezpečné úložiště a přizpůsobuje se rozměrům chytrých telefonů.
Charakteristika:
- Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
- Oxford polyester odolný vůči otěru
- 10 kapes pro dostatek uložení
- Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Trojité švy pro extra pevnost
- Kapsy na zip
- Kapsy na nářadí
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- Dvě zadní kapsy
- Víceúčelové kapsy
- Kontrastní barvení pro další styly
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;