Svěrka korpusová KS 1500

Artiklové číslo: KS150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo KS150
    EAN / GTIN 4008158032061
    Číslo výrobce KS150
    L-číslo L80040 50

    Popis

    Popis:

    • Upínací síla až 5 000 N
    • plynule nastavitelné upínací čelisti
    • upínání na šikmých a rovnoběžných plochách.

    Charakteristika:

    • Režie: 16 mm
    • Materiál / povrch:
      • Kovové díly z oceli, pozinkované
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
      • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
      • Plastové ochranné krytky
    • Rozpětí křídel: 200-1500 mm

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Upínání a roztažení na velké ploše

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku