Adaptér pro korpusovou svěrku, otočný KR-AS

Artiklové číslo: KR-AS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Tlakový člen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Číslo výrobce KR-AS
L-číslo L80030 276

Popis

Popis:

  • Adaptér s otočnými upínacími čelistmi s rozsahem otáčení od -15° do +15°
  • Upínání na šikmých a rovnoběžných plochách
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Šířka čelisti: 170 mm
  • Výška čelisti: 25 mm
  • Obsah: 2 ks
  • vhodné pro: KRE / KREV / KR / KRV

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku