Kolenní vložky Super Gel černá

Artiklové číslo: KP30BKR
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
Katalogové číslo KP30BKR
EAN / GTIN 5036108163700
Číslo výrobce KP30BKR
L-číslo L01840 234

Popis

Popis:

Revoluční kolenní vložky s integrovaným gelem, který pohlcuje a rovnoměrně rozkládá tlak kolen. Jsou lehké a velmi odolné vůči otěru, vhodné pro všechna pracovní prostředí, nastavitelné neoprenové pásky, stylově zabalené. Kvalitní elastické popruhy se zaměřují na to, aby chránič kolen držel na svém místě a zároveň příliš neomezoval.

Charakteristika:

  • Ergonomicky tvarováno a pečlivě testováno
  • Silný a odolný vnější materiál pro delší životnost
  • Silikonové gelové vložky chrání klouby a zajišťují optimální pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • 22cm x 19xm x 2cm
  • Tento produkt se prodává v párech

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0

Materiál:

Materiál: PVC plášť; Nylon; EVA pěna; Neopren;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku