Popis:
Je tak lehký, že ani nebudete vědět, že ho máte na sobě. Navrženo tak, aby se obepínalo kolem kolena a tvarovalo se do jeho tvaru pomocí dvou lehkých dobře umístěných popruhů. Hustý pěnový střed tlumí koleno, zatímco jeho prodyšná vnitřní tkanina umožňuje cirkulaci vzduchu, čímž zabraňuje tvorbě vlhkosti. Silný pěnový střed tlumí koleno, zatímco prodyšná vnitřní tkanina umožňuje cirkulaci vzduchu a zabraňuje hromadění vlhkosti.
Charakteristika:
- Vnitřní prodyšná tkanina umožňující cirkulaci vzduchu
- Design s možností snadného zabalení
- Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
- Odolný vnější plášť pro ochranu
- Polštářky s hustou pěnou pro ochranu kolen
- Maloobchodní balení
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- 26.5cm x 19cm x 2.5cm
- Tento produkt se prodává v párech
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Materiál:
Materiál: Nylon; EVA pěna; Plast;