Sada úchytek na rámy KP

Artiklové číslo: KP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo KP
EAN / GTIN 4008158004549
Číslo výrobce KP
L-číslo L80030 191

Popis

Popis:

  • Variabilní rámový lis (od 30 cm do 250 cm) se čtyřmi úhly 90°
  • Samostatně nastavitelný upínací tlak se 2 vloženými svorkami na každý roh
  • Nízká hmotnost / snadná montáž
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Obsah: 4 kolejnicové spojky / 4 adaptéry
  • vhodné pro: KRE / KREV / KR / KRV

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku