Váha; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Artiklové číslo: KIP 1500V20SM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo KIP 1500V20SM
EAN / GTIN 4045761207295
Číslo výrobce KIP 1500V20SM
L-číslo L40250 2822

Popis

Popis:

  • Váha
  • 4 snímače zatížení, ocelové, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • Lze instalovat pomocí rámu jámy (volitelně)
  • Ukazatel vodováhy a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava
  • Pohodlný přístup k rozvodné skříni shora
  • Pohodlné vyrovnávání mostové váhy shora

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1000×1000×108 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 130 kg
  • Délka kabelu cca 5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku