Váha; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Artiklové číslo: KIP 1500V20M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo KIP 1500V20M
    EAN / GTIN 4045761207288
    Číslo výrobce KIP 1500V20M
    L-číslo L40250 3329

    Popis

    Popis:

    • Váha
    • 4 snímače zatížení, ocelové, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
    • Lze instalovat pomocí rámu jámy (volitelně)
    • Ukazatel vodováhy a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava
    • Pohodlný přístup k rozvodné skříni shora
    • Pohodlné vyrovnávání mostové váhy shora

    Charakteristika:

    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1200×1500×108 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 150 kg
    • Délka kabelu cca 5 m

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku