Plošinová váha; Max 600 kg, d = 200 g

Artiklové číslo: KFU 600V20M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo KFU 600V20M
    EAN / GTIN 4045761119086
    Číslo výrobce KFU 600V20M

    Popis

    Popis:

    • [[5]] Rozsah zatížení lakovaná ocel (V20), nerezová ocel (V30) výška 90 mm
    • 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověření,: třída III, 3000 e
    • 2 kolečka a rukojeť: pro snadnou přepravu váhy
    • 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
    • 2 kolečka a rukojeť pro snadnou přepravu váhy

    Charakteristika:

    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 840×1300×90 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 55 kg
    • Délka kabelu cca 5 m

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku