Plošinová váha; Max 60 kg, d = 2 g

Artiklové číslo: KFP 60V30XLM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo KFP 60V30XLM
    EAN / GTIN 4045761151222
    Číslo výrobce KFP 60V30XLM
    L-číslo L40250 3438

    Popis

    Popis:

    • [[6]] Váha z nerezové oceli, [[E]] Základní ocel lakovaná
    • 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro legální metrologii,: třída III, 3000 e
    • vodováha a patky: pro přesné vyrovnání váhy jako standard, a tím nejpřesnější výsledky vážení
    • 1 snímač zatížení, nerezová ocel, potažený silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
    • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení

    Charakteristika:

    • Rozměry vážicí desky Š × H × V 650 × 500 × 142 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 22 kg
    • Délka kabelu cca 2,5 m

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku