Plošinová váha; Max 30 60 kg, e= 10 20 g

Artiklové číslo: KFP 60V20M
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KFP 60V20M
EAN / GTIN 4045761250048
Číslo výrobce KFP 60V20M

Popis

Popis:

  • Váha z nerezové oceli, [[B]] Základna z lakované oceli
  • 1 snímač zatížení, hliníkový, potažený silikonem, IP65, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • vodováha a patní šrouby: pro přesné vyrovnání váhy jako standard
  • 1 snímač zatížení, hliníkový, potažený silikonem, IP65, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • Ukazatel vodováhy a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 400×300×125 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,8 kg
  • Délka kabelu cca 2,5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku