Váha; Max 600 kg, d = 200 g

Artiklové číslo: KFP 600V20NM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KFP 600V20NM
EAN / GTIN 4045761185173
Číslo výrobce KFP 600V20NM
L-číslo L40250 3234

Popis

Popis:

  • Vážicí deska přišroubovaná shora: , takže se snadno vyjímá a hygienicky a snadno čistí
  • Vážicí můstek: Ocel, lakovaná, rozměr vážicí desky 1500 × 1250 × 80 mm ocelová šachovnice. Extrémně odolné proti ohybu díky vysoké tloušťce materiálu
  • 4 snímače zatížení, ocelové, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování,: třída III, 3000 e:
  • Lze instalovat pomocí rámu do jámy (volitelně)
  • Ukazatel hladiny a patní šrouby: pro přesné vyrovnání váhy jako standard
  • Pohodlný přístup k propojovací skříňce: shora
  • Pohodlné vyrovnání váhy: stejně jako přístup k propojovací skříňce: shora
  • Vážicí můstek z lakované oceli, rozměr vážicí desky 1500 × 1500 × 130 mm kostkovaná ocelová deska. Extrémní odolnost proti ohybu díky vysoké tloušťce materiálu
  • 4 snímače zatížení, ocelové, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • Lze instalovat pomocí rámu jámy (volitelně)
  • Ukazatel vodováhy a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava
  • Pohodlný přístup k rozvodné skříni shora
  • Pohodlné vyrovnávání mostové váhy shora

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1500×1250×80 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 150 kg
  • Délka kabelu cca 5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku