Váha; Max 6000 kg, d = 2 kg

Artiklové číslo: KFP 6000V20M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KFP 6000V20M
EAN / GTIN 4045761162198
Číslo výrobce KFP 6000V20M
L-číslo L40250 2979

Popis

Popis:

  • Váha z nerezové oceli, [[B]] Lakovaná ocelová základna
  • 4 snímače zatížení, hliníkové, potažené silikonem, IP65, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • bublinková vodováha a patní šrouby: pro přesné vyrovnání váhy jako standard
  • 1 snímač zatížení, hliníkový, potažený silikonem, IP65, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • Ukazatel vodováhy a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 1500 × 1500 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 210 kg
  • Délka kabelu cca 5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku