Plošinová váha; Max 30 kg, d = 10 g

Artiklové číslo: KFP 30V30SM
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KFP 30V30SM
EAN / GTIN 4045761250178
Číslo výrobce KFP 30V30SM
L-číslo L40250 2936

Popis

Popis:

  • [[6]] Váha z nerezové oceli, [[E]] Základní ocel lakovaná
  • 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro legální metrologii,: třída III, 3000 e
  • vodováha a patky: pro přesné vyrovnání váhy jako standard, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • 1 snímač zatížení, nerezová ocel, potažený silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 300×240×100 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 5,0 kg
  • Délka kabelu cca 2,5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku