Plošinová váha; Max 150 kg, d = 5 g

Artiklové číslo: KFP 150V30SM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo KFP 150V30SM
    EAN / GTIN 4045761250017
    Číslo výrobce KFP 150V30SM
    L-číslo L40250 3413

    Popis

    Popis:

    • [[6]] Váha z nerezové oceli, [[E]] Základní ocel lakovaná
    • 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro legální metrologii,: třída III, 3000 e
    • vodováha a patky: pro přesné vyrovnání váhy jako standard, a tím nejpřesnější výsledky vážení
    • 1 snímač zatížení, nerezová ocel, potažený silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
    • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení

    Charakteristika:

    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 400×300×128 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 10 kg
    • Délka kabelu cca 2,5 m

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku