Plošinová váha; Max 60 150 kg, d=20 g 50 g

Artiklové číslo: KFP 150V20LM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo KFP 150V20LM
    EAN / GTIN 4045761249974
    Číslo výrobce KFP 150V20LM

    Popis

    Popis:

    • Váha z nerezové oceli, [[B]] Základna z lakované oceli
    • 1 snímač zatížení, hliníkový, potažený silikonem, IP65, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
    • vodováha a patní šrouby: pro přesné vyrovnání váhy jako standard
    • 1 snímač zatížení, hliníkový, potažený silikonem, IP65, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
    • Ukazatel vodováhy a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava

    Charakteristika:

    • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 650 × 500 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 20 kg
    • Délka kabelu cca 2,5 m

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku