Váha; Max 1500 kg, d = 500 g

Artiklové číslo: KFP 1500V20SNM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo KFP 1500V20SNM
    EAN / GTIN 4045761185159
    Číslo výrobce KFP 1500V20SNM

    Popis

    Popis:

    • Vážicí deska přišroubovaná shora: , takže se snadno vyjímá a hygienicky a snadno čistí
    • Vážicí můstek: Ocel, lakovaná, rozměr vážicí desky 1000 × 1000 × 80 mm ocelová šachovnice. Extrémně odolné proti ohybu díky vysoké tloušťce materiálu
    • 4 snímače zatížení, ocelové, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování,: třída III, 3000 e:
    • Lze instalovat pomocí rámu do jámy (volitelně)
    • Ukazatel vodováhy a patní šrouby: pro přesné vyrovnání váhy jako standard
    • Pohodlný přístup do rozvodné skříňky: shora
    • Pohodlné vyrovnání vážicího můstku: stejně jako přístup do rozvodné skříňky: shora
    • Vážicí můstek z lakované oceli, rozměr vážicí desky 1500 × 1500 × 130 mm kostkovaná ocelová deska. Extrémní odolnost proti ohybu díky vysoké tloušťce materiálu
    • 4 snímače zatížení, ocelové, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
    • Lze instalovat pomocí rámu jámy (volitelně)
    • Ukazatel vodováhy a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava
    • Pohodlný přístup k rozvodné skříni shora
    • Pohodlné vyrovnávání mostové váhy shora

    Charakteristika:

    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1000×1000×80 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 100 kg
    • Délka kabelu cca 5 m

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku