Vyhodnocovací jednotka - 30.000d

Artiklové číslo: KFN-TM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Zobrazovací jednotka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo KFN-TM
    EAN / GTIN 4045761194427
    Číslo výrobce KFN-TM

    Popis

    Popis:

    • Vyhodnocovací jednotka z nerezové oceli s krytím IP65 a vynikající velikostí displeje
    • Displej (segmenty): 5 + 1/2 číslic
    • Přírůstky číslic: 1, 2, 5, 10, n
    • Tabulkový stojan pro hodnotící jednotku zahrnoval
    • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu

    Charakteristika:

    • LCD displej, výška číslic 52 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 266×165×96 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 2,6 kg
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku