Váha; Max 600 kg, d = 200 g

Artiklové číslo: KFD 600V20LM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo KFD 600V20LM
    EAN / GTIN 4045761135673
    Číslo výrobce KFD 600V20LM
    L-číslo L40250 2888

    Popis

    Popis:

    • Váha
    • Extrémně ploché pro jízdu nahoru bez překážek: výška najetí pouhých 45 mm
    • 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e

    Charakteristika:

    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1800×1400×80 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 155 kg
    • Délka kabelu cca 5 m

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku