Vážící nosník; max. 600 kg, d = 200 g

Artiklové číslo: KFA 600V20S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Měřicí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo KFA 600V20S
    EAN / GTIN 4045761248915
    Číslo výrobce KFA 600V20S
    L-číslo L40250 3308

    Popis

    Popis:

    • Váhový nosník
    • Šrouby na patkách pro přesné vyrovnání váhových nosníků
    • Zvláště kompaktní provedení, např. pro vážení zvířat v přepravních boxech nebo klecích

    Charakteristika:

    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 800×120×100 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 32 kg
    • Délka kabelu cca 5 m

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku