Vážící nosník; max. 3000 kg, d = 1 kg

Artiklové číslo: KFA 3000V20L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KFA 3000V20L
EAN / GTIN 4045761155756
Číslo výrobce KFA 3000V20L
L-číslo L40250 3137

Popis

Popis:

  • Váhový nosník
  • Šrouby na patkách pro přesné vyrovnání váhových nosníků
  • K dispozici je verze do 6 t. Jeden váleček a jedna rukojeť na vážicím nosníku pro pohodlnou přepravu váhy

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 2000×120×100 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 65 kg
  • Délka kabelu cca 5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku