Plošinová váha KERN KDP 3000-2,max: 3,5 kg, d: 0,01 g

Artiklové číslo: KDP 3000-2
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KDP 3000-2
EAN / GTIN 4045761251892
Číslo výrobce KDP 3000-2
L-číslo L40250 1602

Popis

Popis:

  • Průmysl 4.0: tyto vážicí platformy lze snadno integrovat do procesního řetězce. Všechny shromážděné hodnoty lze pohodlně přenést do systému jako digitální a již kalibrovaná data prostřednictvím mnoha dostupných rozhraní a dále je zpracovávat. To šetří náklady, čas a zdroje a zajišťuje ještě efektivnější práci
  • Připojení váhy k tabletu nebo počítači nabízí výhodu využití aplikací a programů, které jsou tam nainstalovány a které jsou obvykle již přizpůsobeny vašim potřebám, umožňují jednoduché a pohodlné ovládání a často je lze také podle potřeby rozšířit. To vám nabízí maximální flexibilitu při zobrazování, zpracování a ukládání shromážděných údajů o vážení
  • dotazování a dálkové ovládání váhy: prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítačů s využitím komunikačního protokolu KERN zkušební závaží (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN zkušební závaží a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN zkušební závaží s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • Funkce PRE-TARE: pro ruční předvytažení známé hmotnosti nádoby, užitečné pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce závitu g/m, hmotnosti papíru g/m² nebo jiné, na
  • Vodováha a patní šrouby: pro přesné vyrovnání váhy ve standardní výbavě
  • Tahový štít: ve standardní výbavě u modelů s vážicí deskou velikosti , Vážicí komora Š × H × V
  • Součástí dodávky
    [[1]]. Software BalanceConnection: pro nastavení a správu KERN zkušební závaží KDP, pro velkoformátové zobrazení hodnot shromážděných na počítači a přenos těchto dat do jiných aplikací a programů
  • Připojení váhy k tabletu nebo počítači nabízí výhodu využití aplikací a programů, které jsou zde nainstalovány a které jsou obvykle již přizpůsobeny vašim potřebám, umožňují jednoduché a pohodlné ovládání a často je lze podle potřeby rozšířit. To vám nabízí maximální flexibilitu při zobrazování, zpracování a ukládání shromážděných údajů o vážení
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce vlákna g/m, hmotnosti papíru g/m² nebo podobně
  • Součástí dodávky je: Software BalanceConnection pro nastavení a správu KERN KDP, pro velkoformátové zobrazení shromážděných hodnot na počítači a přenos těchto dat do jiných aplikací a programů

Charakteristika:

  • Rozměry Vážicí plocha š × h 160 × 160 mm, nerezová ocel
  • Celkové rozměry Š × H × V 165 × 166 × 75 mm (bez ochranného štítu)
  • Délka kabelu cca 1,2 m
  • Čistá hmotnost cca 1,2 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C
  • Přípustný rozsah okolních teplot 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku