Vážící deska KERN KBP 600V20M

Artiklové číslo: KBP 600V20M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo KBP 600V20M
EAN / GTIN 4045761475830
Číslo výrobce KBP 600V20M

Popis

Popis:

Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem a krytím IP65 proti prachu a stříkající vodě.
Vážicí plošina z nerezové oceli; lakovaná ocelová základna; 1 snímač zatížení, hliníkový, potažený silikonem, IP65, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e; vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standard; příprava pro snadnou montáž uzemňovací sady ESD na vážicí plošinu; informace o snímači zatížení na vážicí plošině usnadňují montáž indikátoru;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku