Balíkový vůz

Artiklové číslo: K1326V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo K1326V
EAN / GTIN 4017976813264
Číslo výrobce K1326V
L-číslo L90080 1130

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Praktický, s velkým skládacím vědrem z ocelových trubek. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Bezpečnostní madla. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích. Náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka čepele (mm): 320/250
Hloubka lžíce (mm): 250/500
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 853
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku