Rukojeť T-glide 3/4″

Artiklové číslo: K.120B
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo K.120B
EAN / GTIN 3148516618375
Číslo výrobce K.120B
L-číslo L60130 2152

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Posuvná hlava s kulovou brzdou
  • poloha T nebo L
  • saténově chromovaná

Charakteristika:

  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 20
  • H [mm]: 62
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 425
  • [kg]: 1,30

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku