Hi-Vis dětská vesta Orange M R

Artiklové číslo: JN14ORRM
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
Katalogové číslo JN14ORRM
EAN / GTIN 5036108358717
Číslo výrobce JN14ORRM

Popis

Popis:

Ve stejném stylu jako nejprodávanější vesta C470 pro dospělé byla vesta JN14 Junior velmi dobře přijata. Jednoduché přední zapínání zvládnou i samotné děti. Ideální pro školní výlety, jízdu na kole a všude tam, kde mají být děti viditelné.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type AB3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku