JLS3 Stolová noha napájecího stolku 1015 mm

Artiklové číslo: JLS3-PSHPOWER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-PSHPOWER
EAN / GTIN 3662424171390
Číslo výrobce JLS3-PSHPOWER

Popis

Popis:

  • Řešení 3 v 1: více zásuvek, elektrický a pneumatický naviják v jedné jednotce.
  • 1 napájecí lišta s vypínačem: 3 zásuvky SCHUKO a 2 porty USB.
  • Snadno připojíte elektrické nářadí, vrtačky, nabíječky, světla, elektronická zařízení, chytré telefony a cokoli dalšího.
  • 1 Kabelový naviják pro napájení, délka 14 + 1 m, kabel 3 x 1,5 mm2, kvalita H05W-F, maximální výkon srolovaný 1200 W, rozbalený 1800 W.
  • 1 Naviják pro stlačený vzduch, délka 14 + 1 m, vnitřní průměr 10 mm, polyuretanová hadice, výstup 3/8'' NPT. Toleruje tlak až 15 barů (N.709 Facom).
  • Vodicí kolečka pro plynulé vysouvání a zasouvání kabelů.
  • Volný přístup k resetovacímu tlačítku
  • Dodáváno bez zástrčky, takže můžete použít to, co potřebujete v závislosti na zemi.
  • Vybaveno 4 nastavitelnými nožičkami pro nastavení, které zajišťují dokonalou stabilitu na jakémkoli povrchu.
  • Konstrukce z robustní 1,2 mm oceli - Vysoce kvalitní prášková barva.
  • Pro pracovní stůl o délce 1455 mm, který se skládá ze standardní nohy a nohy s napájením, potřebujete také příčník JLS3-TRAA2PLBS.
  • Pro pracovní stůl o délce 2182 mm skládající se ze standardní nohy a nohy pod napětím potřebujete příčník JLS3-TRAA3BS.
  • Pro pracovní stoly skládající se ze dvou nohou pod napětím nebo nohy pod napětím a zásuvkové skříňky není příčník potřeba.

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D283xV1025 (se základnou)H1015 (bez základny)xD650mm
  • Hmotnost: 40kg

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku