JLS3 Nástavbová skříňka + 2 prosklené dveře červená

Artiklové číslo: JLS3-MHSPV
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-MHSPV
EAN / GTIN 3662424109416
Číslo výrobce JLS3-MHSPV

Popis

Popis:

  • 2 průhledná výklopná dvířka z plexiskla o tloušťce 3 mm, upevněná na neviditelném čepu
  • Závěsy umožňující otevírání o 180 stupňů
  • Dvířka jsou testována na 10 000 cyklů otevření/zavření
  • 2 epoxidově lakované, výškově nastavitelné police (v krocích po 100 mm) s nosností 20 kg
  • Zámek na klíče, dodávaný se 2 klíči, z nichž 1 je výklopný. Vyměnitelný zámek
  • Snadné, rychlé a přímé upevnění na pracovní desku nebo stěnu
  • Není nutná montážní sada

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 719 x H. 278 x V. 1005 mm
  • Hmotnost: 22,3 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku