JLS3 Základní skříňka 8 zásuvek červená

Artiklové číslo: JLS3-MBS8TBS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-MBS8TBS
EAN / GTIN 3662424109249
Číslo výrobce JLS3-MBS8TBS
L-číslo L60130 11629

Popis

Popis:

  • Užitečné rozměry zásuvky: D. 569 x H. 421 x V. 60/130/270 mm
  • Centrální zamykání, s kloubovým zámkem. Vyměnitelný zámek
  • Vybaveno 4 otočnými západkami pro dokonalé provedení
  • Celkové rozměry: D. 722 x H. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm se zvýšeným podstavcem JLS3-BASEMBS)

Charakteristika:

  • 6 zásuvek: výška 60 mm = 18 modulů
  • 2 zásuvky: výška 130 mm = 6 modulů
  • Hmotnost: 83,5 kg

Rozsah dodávky:

  • Dodáváno s 6 příčkami pro zásuvky o výšce 60 mm a 2 příčkami pro zásuvky o výšce 130 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku