JLS3 Dvojitá spodní skříňka 6 zásuvek červená

Artiklové číslo: JLS3-MBD6T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-MBD6T
EAN / GTIN 3662424109119
Číslo výrobce JLS3-MBD6T

Popis

Popis:

  • Užitečné rozměry zásuvek: D. 1296 x H. 421 x V. 60/130/270 mm
  • Centrální zamykání, zámek na kloubový klíč. Vyměnitelný zámek.
  • Vybavena 4 otočnými nožičkami pro dokonalý povrch
  • Celkové rozměry: 1,5 x 2,5 cm: D. 1449 x H. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm se zvýšenou základnou JLS3-BASEMBD)

Charakteristika:

  • 6 zásuvek
  • 4 zásuvky: Výška 60mm = 24 modulů + 15cm vůle
  • 1 zásuvka: Výška 130mm = 6 modulů + 15cm vůle
  • 1 zásuvka: Výška 270mm
  • Hmotnost: 124kg

Rozsah dodávky:

  • Dodáváno s 12 přepážkami pro zásuvky vysoké 60 mm a 4 přepážkami pro zásuvky vysoké 130 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku