JLS3 Jednoduchá horní skříňka uzavřená červená

Artiklové číslo: JLS3-CHSPP
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
    Druh produktu Mobilní dílenský stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo JLS3-CHSPP
    EAN / GTIN 3662424109058
    Číslo výrobce JLS3-CHSPP

    Popis

    Popis:

    • Kovové zvedací dveře s plynovými vzpěrami, testované na 10 000 cyklů otevření/zavření
    • Centrální zamykání, zámek na kloubový klíč. Vyměnitelný zámek
    • Snadná a rychlá montáž na základní skříňku díky montážní sadě JLS3-TUBESUP100

    Charakteristika:

    • Přípustné zatížení: 30 kg
    • Průměrné rozměry: D. 726 x H. 278 x V. 505mm
    • Hmotnost: 13,8 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku