JLS3 Dvojitá horní skříňka uzavřená černá

Artiklové číslo: JLS3-CHDPPBS
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-CHDPPBS
EAN / GTIN 3662424109034
Číslo výrobce JLS3-CHDPPBS
L-číslo L60130 11048

Popis

Popis:

  • Kovové zvedací dveře s plynovými vzpěrami, testováno na 10 000 cyklů otevření/zavření
  • Centrální zamykání, zámek na kloubový klíč. Vyměnitelný zámek
  • Snadná a rychlá montáž na základní skříňku díky montážní sadě JLS3-TUBESUP100

Charakteristika:

  • Přípustné zatížení 50 kg
  • Celkové rozměry: D. 1454 x H. 278 x V. 505 mm
  • Hmotnost: 24,5 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku