Recyklační koš JLS3

Artiklové číslo: JLS3-BIN
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-BIN
EAN / GTIN 3662424108990
Číslo výrobce JLS3-BIN
L-číslo L60130 11609

Popis

Popis:

  • 4 kolečka Ø 100 mm, z toho 2 otočná
  • Robustní konstrukce z oceli o tloušťce 1,2 mm.
  • Vysoce kvalitní, odolný práškový lak.
  • Sadu samolepek lze objednat zvlášťsamostatně JLS2-BINPICTO
  • Kryt koše lze objednat zvlášť JLS3-BINCOVER

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 305 x H. 496 x V. 785 mm
  • Užitečné rozměry sběrné nádoby: D. 280 x H. 460 x V. 770 mm
  • Hmotnost: 14 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku