JLS3 skříň 2m 2 plné dveře černá

Artiklové číslo: JLS3-A1000PPBS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-A1000PPBS
EAN / GTIN 3662424108921
Číslo výrobce JLS3-A1000PPBS

Popis

Popis:

  • 2 plné dveře
  • Nezbytná skříňka pro organizované a efektivní uložení veškerého nářadí a spotřebního materiálu.
  • Dveře jsou testovány na 10 000 cyklů otevření/zavření.
  • 3 epoxidově lakované police, výškově nastavitelné (po 100 mm) s nosností 100 kg.
  • Zamykání klíčem, 2 body nahoře a dole.
  • Přední a zadní lišty lze snadno odstranit pro čištění pod nábytkem nebo pro přemístění nábytku pomocí paletového vozíku.

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D. 1000 x H. 506 x V. 2060mm
  • Hmotnost: 86kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku