JLS3 zásuvka H70 mm pro skříňku 1000 mm

Artiklové číslo: JLS3-A1000DR70
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
    Druh produktu Mobilní dílenský stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo JLS3-A1000DR70
    EAN / GTIN 3662424110047
    Číslo výrobce JLS3-A1000DR70

    Popis

    Popis:

    • Samozavírací zásuvky H 70 mm; dodáváno s jedním párem pojezdů

    Charakteristika:

    • Nosnost: 40 kg
    • Vnitřní rozměry: š. 889 x hl. 420 x v. 60 mm
    • Hmotnost: 6,2 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku