JLS3 horní skříňka se 2 dvířky + 2 zásuvky červená

Artiklové číslo: JLS3-2202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-2202
EAN / GTIN 3662424108761
Číslo výrobce JLS3-2202

Popis

Popis:

  • Skříňka se svislým zavěšením a 2 zásuvkami
  • Svislá upevňovací část: úložná plocha: 1,8 m².
  • Dno a boky skříňky,výplně dveří, jakož i 2 přídavné výplně jsou perforované pro zavěšení nářadí podle systému CKS.
  • Dvoje výklopné dveře z epoxidově lakovaného ocelového plechu 12/10 jsou namontovány na neviditelných čepových závěsech a nabízejí otevření o 180 stupňů pro maximální viditelnost a přístupnost.
  • Dveře jsou vyrobeny z epoxidově lakovaného ocelového plechu, jsou namontovány na neviditelných čepových závěsech a nabízejí otevření o 180 stupňů pro maximální viditelnost a přístupnost. Dveře jsou testovány na 10000 cyklů otevírání/zavírání.
  • 2 zásuvky s odolnými kuličkovými pojezdy, 100% otevírání.
  • Užitečné rozměry zásuvek: D. 569 x v. 60 x hl. 210 mm
  • Snadná a přímá montáž na spodní skříňku s pracovní deskou, není nutná montážní sada.
  • Centrální zamykání, zámek na kloubový klíč. Vyměnitelný zámek. Jednoduchý klíč - možnost na vyžádání

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D. 719 x H. 278 x V. 1005mm
  • Hmotnost: 36kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku