Sortiment s CM.140A a JET.7GM4

Artiklové číslo: JET7.M140A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo JET7.M140A
    EAN / GTIN 3148517274884
    Číslo výrobce JET7.M140A
    L-číslo L60130 2248

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: JET7.M140A: Sortiment dodávaný s dílenským vozíkem se 7 zásuvkami JET.7GM3.

    Rozsah dodávky:

    • 113A.10C Kombinovaný klíč, chromovaný, 10'
    • 134A.18 Elektrický klíč na trubky, 18'
    • 167A.13 Kleště na pojistné kroužky s vnějším tahem, 10-25, 45° čelisti
    • 185.34L Extra dlouhé kleště, 340 mm
    • 167A.18 Kleště na pojistné kroužky s vnějším tahem, 18-60, 45° čelisti
    • 167A.23 Kleště na pojistné kroužky s vnějším upínáním, 32-100, 45° čelisti
    • 169A.13 Kleště na pojistné kroužky s vnitřním upínáním, 12-25, 45° čelisti
    • 169A.18 Kleště na pojistné kroužky s vnitřním upínáním, 18-60, 45° čelisti
    • 169A.23 Kleště na pojistné kroužky s vnitřním upínáním, 31-100, 45° čelisti
    • 181A.25CPE Kleště nastavitelné, 250 mm
    • 234 Škrabka
    • 185A.20CPE Kleště půlkulaté, s krytem, 20 cm
    • 187A.18CPE Kleště univerzální, s krytem, 18 cm
    • 188A.16 CPE Kleště ploché, s krytem, 16 cm
    • 192A.16CPE Kleště boční diagonální, s krytem, 16 cm
    • 265.G18 Křížové dláto s rukojetí, délka 180 mm
    • 200C.26 Zámečnické kladivo s kompozitní rukojetí, 26 mm
    • 200C.32 Zámečnické kladivo s kompozitní rukojetí, 32 mm
    • 208A.32 CBA Plastové kladivo, ocelová vložka, 32 mm
    • 235.J1 3dílná sada škrabek, nerezová, s ocelovým uzávěrem
    • 247.G2 Píchátko s rukojetí - prům. 2 mm
    • 247.G4 Píchátko s rukojetí - prům. 4 mm
    • 249.G2 Děrovač s rukojetí, 2 mm
    • 82H. JP9A Sada 9 šestihranných klíčů na čepy
    • 249.G4 Děrovač čepů s rukojetí, 4 mm
    • 980 Univerzální fréza s rovným ostřím
    • 256.4 Přesný středový děrovač, prům. 4 mm
    • 263.18 Plochý profilový sekáč, 180 mm
    • 270A. MA Drátěný kartáč s ocelovou rukojetí
    • 39.JE10T Sada 10 krátkých očkových klíčů v mm
    • ATP8X125 Protwist® Phillips® šroubovák, 8x125
    • 44.JE12 Sada 12 očkových klíčů v mm
    • 440.26 OGV® očkový klíč, 26 mm
    • 440. 27 Kombinovaný klíč OGV®, 27 mm
    • 440.28 Kombinovaný klíč OGV®, 28 mm
    • 440.JE18 Sada 18 kombinovaných klíčů v mm
    • 440.29 Kombinovaný klíč OGV®, 29 mm
    • 440.30 Kombinovaný klíč OGV®, 30 mm
    • 495A.22 Kleště EL Rabitz, 22 cm
    • 440.32 Kombinovaný klíč OGV®, 32 mm
    • 501A Kleště s nastavitelnou rukojetí a dlouhými čelistmi
    • 501AMP Kleště s rukojetí, 1 pracovní poloha
    • 603F Hliníková pilka na kov
    • 668A.8 10 Bimetalové ruční pilové listy, 8 zubů/cm
    • 779.PBT hořák na pero
    • 804 Hmatové měřidlo
    • 841 Řezačka drátu s krátkými břity
    • 834B.RTI Teleskopické zrcátko s led diodou, 55 mm
    • 840.F Kapesní nůž s pojistkou
    • JET.7 GM3
    • AT3.5X100TVE Šroubovák Protwist®, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 3,5x100
    • AT3. 5X75 Šroubovák Protwist®, pro šrouby s drážkou, 3,5x75
    • AT4X100 Šroubovák Protwist®, pro šrouby s drážkou, 4x100
    • AT4X100TVE Šroubovák Protwist®, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 4x100
    • AT5,5X100 Šroubovák Protwist®, pro šrouby s drážkou, 5,5x100
    • AT6. 5X150TVE Protwist® šroubovák, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 6,5x150
    • ATD0X75 Protwist® šroubovák, PZ, 0x75
    • ATD1X100 Protwist® šroubovák, PZ, 1x100
    • ATD2X125 Protwist® šroubovák, PZ, 2x125
    • ATF6. 5X150 Protwist® šroubovák, pro šrouby s drážkou, 6,5x150
    • ATF8X200 Protwist® šroubovák, pro šrouby s drážkou, 8x200
    • ATP0X75 Protwist® šroubovák Phillips®, 0x75
    • ATP1X100 Šroubovák Protwist® Phillips®, 1x100
    • ATP1x100TVE Šroubovák Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • DELA. 1051 . 300 Nerezový metr, oboustranný
    • ATP2X125 Protwist® Phillips® šroubovák, 2X125
    • ATP2x125TVE Protwist® šroubovák, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • ATWDH3X150 Šroubovák Protwist®, PZ, 3x150
    • ATWH10X175 Šroubovák Protwist® s drážkou, 10x175
    • ATWPH3X150 Šroubovák Protwist®, PH, 3x150
    • AV. HT1C Protwist® šroubovák, zkoušečka napětí
    • R2NANO sortiment s nástrčnými hlavicemi 1/4″, šestihran
    • str.161-5 P12 Sada s 1/2″ nástrčnými hlavicemi, 12hranná + str.161B
    • STG 5 pilníků s dřevěnou rukojetí
    • Y.RIV1 Sada hliníkových slepých nýtů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku