Pojízdný pracovní stůl 7 zásuvek, červený

Artiklové číslo: JET.T7M3A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JET.T7M3A
EAN / GTIN 3662424106989
Číslo výrobce JET.T7M3A

Popis

Popis:

  • 7 zásuvek = 18 modulů (zásuvky 60 a 130 mm)
  • 5 zásuvek (výška 60 mm = 15 modulů)
  • 1 zásuvka (výška 130 mm = 3 moduly)
  • 1 zásuvka (výška 200 mm)
  • Inovace: Hliníkové kolejnice pracovní desky slouží jako integrovaný úložný systém pro příslušenství
  • Měkké tlumiče z termoplastického elastomeru s tlumicím účinkem
  • Zvedací úchyty z eloxovaného hliníku s bezpečnostními háčky zabraňují otevření při přepravě

Charakteristika:

  • Nosnost na zásuvku: 20/25/35 kg
  • Kulečkové kolejnice
  • Celkový výsuv se ″samozavírací″ vratnou pružinou
  • 100% otevírání zásuvek
  • Celkové užitečné zatížení v zásuvkách: 155 kg
  • Celkový objem: 155 litrů
  • Použitelné rozměry zásuvek (d x š. x v): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Oddělená uzavřená přihrádka na dlouhé nářadí
  • Dveře se zámkem na klíč
  • Rozměry přihrádky: 378 x 450 x 750 mm (šířka průchodu při otevřených dveřích 286 mm)
  • S vyjímatelnou policí 376x382, nastavitelnou v krocích po 70 mm s přední/zadní hranou
  • Velká pracovní plocha: L65 využitelná velikost 987 x 461 mm (0,46 m²)
  • Vysoká odolnost: hliníkový panel o tloušťce 2 mm kryje dřevěný panel o tloušťce 15 mm - koncovky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného polypropylenu.
  • Na pracovní desku lze umístit svěrák
  • Odolná proti nárazům a uhlovodíkům (statické zatížení 1100 kg)
  • Integrované bimateriálové úchyty s měkkým povrchem na každé straně pracovního stolu: jeden pro přemisťování nebo zvedání

Rozsah dodávky:

  • Plastový zásobník
  • 2 přepážky (JET2.15) pro zásuvky 60 mm
  • 2 přepážky (JET2.16) pro zásuvky 130 mm
  • 2 klíče, jeden sklopný

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku