Barevný spektrometr SAUTER JCS 100

Artiklové číslo: JCS 100
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
Druh produktu Měřicí přístroj intenzity osvětlení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JCS 100
EAN / GTIN 4045761367777
Číslo výrobce JCS 100
L-číslo L40250 3577

Popis

Popis:

Všestranný barevný spektrometr pro profesionální použití
Přesný barevný spektrometr pro stanovení vlnových délek a barevných spekter; Stanovuje širokou škálu parametrů chromatičnosti; Standardní pozorovací úhel 2 nebo 10 stupňů, více režimů světelného zdroje, více barevných prostorů; Geometrické optické nastavení D/8, tj. úhel, pod kterým je detekováno světlo odražené od vzorku, je 8 stupňů. Toto nastavení je vhodné pro širokou škálu materiálů a povrchů; Metoda měření: systém se dvěma optickými drahami zachycuje současně spektra SCI a SCE vzorku. Tato kombinace umožňuje přesnou a komplexní charakterizaci barvy, a to jak s ohledem na lesk, tak nezávisle na něm; Se zdrojem světla LED podporujícím fluorescenční měření; Bílý panel integrovaný jako referenční je chráněn proti znečištění a zajišťuje přesnost měření; Přenosný design, robustní konstrukce; Odolný proti viklání, prachu a nárazům; Plné spektrum s dlouhou životností a nízkou spotřebou energie; Vyvinuto pro kontrolu kvality barev, např. v textilním, tiskařském, keramickém a dalších odvětvích. v textilním, tiskařském, keramickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu; Ideální pro použití v laboratořích a průmyslu:- Standardně datové rozhraní USB- Rychlé a přesné měření spektra SCI a SCE, současně během jediné sekundy- Barevný displej s jednoduchým dotykovým ovládáním; Nabízí širokou škálu kalibračních algoritmů; Podporuje několik národních a mezinárodních norem a parametrů, včetně spektrální odrazivosti, spektrální odrazivosti, spektrální odrazivosti a spektrální odrazivosti. včetně spektrální odrazivosti, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC a Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), barevného spektrálního indexu Mt, dotykové barevné stálosti, barevné stálosti, pevnosti, kryvosti, klasifikace barev 555 a Munsell (C2);

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku