Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 5/16″

Artiklové číslo: JB.5/16
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo JB.5/16
    EAN / GTIN 3148510291437
    Číslo výrobce JB.5/16
    L-číslo L60130 4539

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
    • splňuje letecké normy
    • leskle chromovaný

    Charakteristika:

    • A [″]: 5/16
    • d [mm]: 16,7
    • d1 [mm]: 11,7
    • L [mm]: 27
    • L1 [mm]: 6,8
    • 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 21

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku