Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 1/4″

Artiklové číslo: JB.1/4
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JB.1/4
EAN / GTIN 3148510291413
Číslo výrobce JB.1/4
L-číslo L60130 7190

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • splňuje letecké normy
  • leskle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 9,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku