Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 8 mm

Artiklové číslo: J.8HLA
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.8HLA
EAN / GTIN 3148510273723
Číslo výrobce J.8HLA
L-číslo L60130 6263

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7,5
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 46

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku