Nástrčný klíč 3/8″ 1000V VSE 8 mm

Artiklové číslo: J.8AVSE
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.8AVSE
EAN / GTIN 3148510276069
Číslo výrobce J.8AVSE
L-číslo L60130 2693

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 17
  • L [mm]: 43
  • [g]: 30

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku